3カ-ユニ JP(フラットモド

3カ-ユニ JP(フラットモド - 大阪魂3カ-ユニ JP(フラットモド - 大阪魂
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592434974X131袋(71個)4.0×131324.23
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
592435065X351袋(24個)5.0×35352.64.823
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
592435155X451袋(21個)5.0×45452.64.833
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする