大阪魂
SUS410 シールスクリューSP-SWS
十字穴番号
2
座金寸法(mm)
kw:2
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
16
19
25
30
35
内容量
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
適合板厚(mm)
寸法b(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59243978
4X16
1袋(500個)
16
1.2~2.3
10
2.9
8.2
オープン
¥
18,798
¥
20,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59243987
4X19
1袋(500個)
19
1.2~3.2
13
2.9
8.2
オープン
¥
19,732
¥
21,705
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59243996
4X25
1袋(400個)
25
1.2~3.2
19
2.9
8.2
オープン
¥
17,487
¥
19,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59244005
4X30
1袋(300個)
30
1.2~3.2
24
2.9
8.2
オープン
¥
14,365
¥
15,802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59244021
5X19
1袋(400個)
19
1.6~4.5
12
3.4
9.5
オープン
¥
19,154
¥
21,069
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59244030
5X25
1袋(300個)
25
1.6~4.5
18
3.4
9.5
オープン
¥
16,734
¥
18,407
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59244039
5X35
1袋(200個)
35
1.6~4.5
28
3.4
9.5
オープン
¥
13,267
¥
14,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください