大阪魂
ステンメッキ ピアス(トラス
材質
鉄
十字穴番号
#2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
13
16
19
25
30
35
内容量
選択してください
1袋(39個)
1袋(47個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
寸法L(mm)
働き長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59244075
4X13
1袋(47個)
13
4×13
13
5
1.4~3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59244091
4X16
1袋(39個)
16
4×16
16
7
1.4~3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59244100
4X19
1袋(39個)
19
4×19
19
11
1.4~3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59244109
4X25
1袋(500個)
25
4×25
25
17
1.4~3.2
オープン
¥
7,758
¥
8,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59244118
4X30
1袋(400個)
30
4×30
30
22
1.4~3.2
オープン
¥
7,776
¥
8,554
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59244127
4X35
1袋(800個)
35
4×35
35
27
1.4~3.2
オープン
¥
16,709
¥
18,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59244136
5X16
1袋(1000個)
16
5×16
16
6
1.6~4.5
オープン
¥
13,547
¥
14,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59244145
5X19
1袋(1000個)
19
5×19
19
8
1.6~4.5
オープン
¥
16,027
¥
17,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59244161
5X25
1袋(1000個)
25
5×25
25
15
1.6~4.5
オープン
¥
20,060
¥
22,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59244170
5X30
1袋(800個)
30
5×30
30
20
1.6~4.5
オープン
¥
17,040
¥
18,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください