曜日別特売

20・3ユニ SH LIVE(+)DNR

20・3ユニ SH LIVE(+)DNR - 大阪魂20・3ユニ SH LIVE(+)DNR - 大阪魂
十字穴番号2番
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
最大板厚(mm)
寸法W2(mm)
ねじピッチp(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59244380DNR-35321袋(700個)8.3全ねじ2.324.41.27
オープン
6,860
7,546(税込)
9日以内出荷
返品不可
59244389DNR-42251袋(800個)8.7全ねじ3.215.51.41
オープン
8,065
8,872(税込)
9日以内出荷
返品不可
59244398DNR-42321袋(45個)8.7全ねじ3.222.51.41
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59244407DNR-42411袋(35個)8.7全ねじ3.231.51.41
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59244416DNR-42501袋(300個)8.7全ねじ3.240.51.41
オープン
4,818
5,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
59244425DNR-42751袋(19個)8.7453.234.3-65.51.41
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする