ステンメッキ スーパーピアスタ(サラ

ステンメッキ スーパーピアスタ(サラ - 九飛勢螺ステンメッキ スーパーピアスタ(サラ - 九飛勢螺

頭部と締結部は耐蝕性の有るオーステナイト系ステンレス、ドリル先は硬化性の有るマルテンサイト系ステンレスの複合ステンレス(BI-METALS)セルフドリリングスクリュー
SUS305J1の耐蝕性とISO(国際規格)強度区分A2を保証

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
働き長さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592448094X161袋(27個)4×16162.11.6~9.5削孔板厚:1.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592448184X191袋(26個)4×19192.11.6~10.5削孔板厚:1.6~2.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592448275X191袋(500個)5×19192.81.6~10.0削孔板厚:1.6~2.3
オープン
12,658
13,924(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする