曜日別特売

ASL503MRXバリスター

ASL503MRXバリスター - 大阪魂ASL503MRXバリスター - 大阪魂

アルミ薄板に保持力を与えて、締結可能とすると為に開発されたステンレスドリルねじです。
抜群のねじり強さと保持力を背景に、効率的な施工性、ねじ込みの速さ、優れた耐食性を実現させました。
耐食性 A/耐SCC性 B+/硬度 A/使用環境 C4/磁性あり ※上記データはメーカーでの試験データによるもので、保証するものではありません。
A2(SUS304系)製品と同等の耐食性で、塩害・酸性雨に強い。

用途
主な使用用途
一般建築
材質ステンレス適合板厚(mm)アルミ板:0.8~2.0、鉄板:0.8~1.2寸法D(mm)8寸法h(mm)3穴の形状十字穴ねじの呼びM4
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592448364X161袋(24個)164×16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592448454X191袋(21個)194×19
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592448614X251袋(19個)254×25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする