SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ

SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ - 大阪魂SUS410 AXプレミアムマルチ ナベ - 大阪魂

4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためねじ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
鉄製(ユニクロめっき)
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
ステンレス製(SUS410)
ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで
鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし)
張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592454484X161袋(67個)
オープン
5,160
5,676(税込)
翌々日出荷
返品不可
592454574X191袋(36個)
オープン
5,160
5,676(税込)
翌々日出荷
返品不可
592454664X251袋(50個)
オープン
5,160
5,676(税込)
翌々日出荷
返品不可
592454754X301袋(44個)
オープン
5,160
5,676(税込)
翌々日出荷
返品不可
592454914X401袋(35個)
オープン
5,160
5,676(税込)
翌々日出荷
返品不可
592455004X501袋(30個)
オープン
5,160
5,676(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする