大阪魂
3カ-B ピアスHEX
全32種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4×13
4×16
4×19
4×25
5×13
5×16
5×19
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
5×50×35
5×55×35
5×60×35
5×65×35
5×70×35
5×75×35
6×19
6×25
6×30
6×35
6×40
6×45
6×50×35
6×60×35
6×65×35
6×70×35
6×75×58
6×80×58
8×25
8×35
内容量
選択してください
1袋(9個)
1袋(16個)
1袋(19個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59245509
4X13
1袋(2000個)
4×13
5
7
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245518
4X16
1袋(2000個)
4×16
7
7
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
25,098
¥
27,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245527
4X19
1袋(1500個)
4×19
10
7
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
18,969
¥
20,866
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245536
4X25
1袋(1000個)
4×25
16
7
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
16,678
¥
18,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245545
5X13
1袋(1000個)
5×13
3.5
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
20,492
¥
22,541
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245561
5X16
1袋(1000個)
5×16
6
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
18,638
¥
20,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245570
5X19
1袋(1000個)
5×19
8
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
19,516
¥
21,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59245579
5X25
1袋(1000個)
5×25
14
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
21,585
¥
23,744
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59245588
5X30
1袋(500個)
5×30
19
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
11,536
¥
12,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245597
5X35
1袋(500個)
5×35
24
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
11,752
¥
12,927
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59245606
5X40
1袋(19個)
5×40
29
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245615
5X45
1袋(500個)
5×45
34
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
12,245
¥
13,470
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245631
6X19
1袋(500個)
6×19
5
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
14,134
¥
15,547
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59245640
6X25
1袋(16個)
6×25
11
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245649
6X30
1袋(500個)
6×30
16
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
15,987
¥
17,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245658
6X35
1袋(500個)
6×35
21
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
17,843
¥
19,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245667
6X40
1袋(300個)
6×40
26
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
13,063
¥
14,369
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245676
6X45
1袋(300個)
6×45
31
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
13,520
¥
14,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245685
8X25
1袋(300個)
8×25
9
12
削孔板厚:2.3~6.0
8
オープン
¥
25,349
¥
27,884
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59245701
8X35
1袋(250個)
8×35
16
12
削孔板厚:2.3~6.0
8
オープン
¥
28,338
¥
31,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246349
5X50X35
1袋(400個)
5×50×35
39
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
10,492
¥
11,541
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246358
5X55X35
1袋(400個)
5×55×35
44
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
10,492
¥
11,541
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246367
5X60X35
1袋(300個)
5×60×35
48
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
7,983
¥
8,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246376
5X65X35
1袋(300個)
5×65×35
54
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246385
5X70X35
1袋(250個)
5×70×35
58
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
6,869
¥
7,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246401
5X75X35
1袋(250個)
5×75×35
64
8
削孔板厚:2.3~4.3
4.8
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246410
6X50X35
1袋(9個)
6×50×35
36
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246419
6X60X35
1袋(200個)
6×60×35
46
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
11,154
¥
12,269
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246428
6X65X35
1袋(200個)
6×65×35
51
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
12,949
¥
14,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246437
6X70X35
1袋(200個)
6×70×35
56
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
14,132
¥
15,545
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246446
6X75X58
1袋(200個)
6×75×58
61
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
14,283
¥
15,711
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246455
6X80X58
1袋(200個)
6×80×58
66
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
14,240
¥
15,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください