大阪魂
3カ-ユニ ダンバ(シールHEX
全19種類を絞り込む
寸法H(mm)
4.1
5.5
6.9
サイズ(d×L1)(mm)
選択してください
4×16
4×19
4×25
4×30
5×19
5×25
5×35
5×45
5×55
6×25
6×35
6×50
6×60
6×70(L2:40)
6×80(L2:45)
6×90(L2:50)
6×105(L2:60)
6×115(L2:65)
6×135(L2:65)
内容量
選択してください
1袋(4個)
1袋(11個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(500個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
対辺(mm)
適合板厚(mm)
寸法Dk(Φmm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59245710
4X16
1袋(500個)
4.1
7
1.2~3.2
9.3
4×16
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245719
4X19
1袋(400個)
4.1
7
1.2~3.2
9.3
4×19
オープン
¥
14,263
¥
15,689
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245728
4X25
1袋(400個)
4.1
7
1.2~3.2
9.3
4×25
オープン
¥
15,645
¥
17,210
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245737
4X30
1袋(350個)
4.1
7
1.2~3.2
9.3
4×30
オープン
¥
14,669
¥
16,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245746
5X19
1袋(11個)
5.5
8
1.6~4.5
11
5×19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245755
5X25
1袋(11個)
5.5
8
1.6~4.5
11
5×25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245771
5X35
1袋(200個)
5.5
8
1.6~4.5
11
5×35
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245780
5X45
1袋(150個)
5.5
8
1.6~4.5
11
5×45
オープン
¥
7,407
¥
8,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245789
5X55
1袋(150個)
5.5
8
1.6~4.5
11
5×55
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245798
6X25
1袋(150個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×25
オープン
¥
7,925
¥
8,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245807
6X35
1袋(150個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×35
オープン
¥
8,989
¥
9,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245816
6X50
1袋(100個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×50
オープン
¥
7,747
¥
8,522
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59245825
6X60
1袋(80個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×60
オープン
¥
6,758
¥
7,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246498
6X70X40
1袋(150個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×70(L2:40)
オープン
¥
13,987
¥
15,386
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246507
6X80X45
1袋(150個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×80(L2:45)
オープン
¥
15,583
¥
17,141
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246516
6X90X50
1袋(120個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×90(L2:50)
オープン
¥
13,520
¥
14,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246525
6X105X60
1袋(4個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×105(L2:60)
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246541
6X115X65
1袋(120個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×115(L2:65)
オープン
¥
15,614
¥
17,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246550
6X135X65
1袋(120個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×135(L2:65)
オープン
¥
18,425
¥
20,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください