大阪魂
ステンメッキ ピアスPAN
全30種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3×10
3×13
3×16
3.5×10
3.5×13
3.5×16
3.5×19
3.5×25
4×10
4×30
4×35×30
4×40×30
4×45×37
4×50×30
5×13
5×16
5×19
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
5×50×30
6×16
6×19
6×25
6×35
6×40
6×45
6×50×35
内容量
選択してください
1袋(24個)
1袋(44個)
1袋(75個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
十字穴番号
働き長さ(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59246148
3X10
1袋(75個)
3×10
#1
最小1.2、最大3
2.9
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59246157
3X13
1袋(2000個)
3×13
#1
最小1.2、最大6
2.9
2.2
オープン
¥
13,498
¥
14,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246166
3X16
1袋(1500個)
3×16
#1
最小1.2、最大9
2.9
2.2
オープン
¥
11,232
¥
12,355
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246175
4X10
1袋(1000個)
4×10
#2
最小1.6、最大4
4.2
2.9
オープン
¥
7,312
¥
8,043
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246191
4X30
1袋(400個)
4×30
#2
最小1.6、最大21
4.2
2.9
オープン
¥
5,918
¥
6,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246200
5X13
1袋(600個)
5×13
#2
最小1.6、最大35
4.8
3.4
オープン
¥
5,509
¥
6,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246209
5X16
1袋(600個)
5×16
#2
最小1.6、最大60
4.8
3.4
オープン
¥
5,963
¥
6,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246218
5X19
1袋(44個)
5×19
#2
最小1.6、最大80
4.8
3.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59246227
5X25
1袋(500個)
5×25
#2
最小1.6、最大14
4.8
3.4
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246236
5X30
1袋(1000個)
5×30
#2
最小1.6、最大19
4.8
3.4
オープン
¥
15,983
¥
17,581
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246245
5X35
1袋(700個)
5×35
#2
最小1.6、最大24
4.8
3.4
オープン
¥
11,643
¥
12,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246261
5X40
1袋(500個)
5×40
#2
最小1.6、最大29
4.8
3.4
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246270
5X45
1袋(500個)
5×45
#2
最小1.6、最大34
4.8
3.4
オープン
¥
8,863
¥
9,749
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246279
6X16
1袋(1000個)
6×16
#3
最小2.3、最大40
6
3.9
オープン
¥
21,416
¥
23,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246288
6X19
1袋(1000個)
6×19
#3
最小2.3、最大70
6
3.9
オープン
¥
21,849
¥
24,034
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246297
6X25
1袋(800個)
6×25
#3
最小2.3、最大13
6
3.9
オープン
¥
20,609
¥
22,670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246306
6X35
1袋(500個)
6×35
#3
最小2.3、最大23
6
3.9
オープン
¥
15,712
¥
17,283
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246315
6X40
1袋(400個)
6×40
#3
最小2.3、最大28
6
3.9
オープン
¥
15,003
¥
16,503
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246331
6X45
1袋(400個)
6×45
#3
最小2.3、最大33
6
3.9
オープン
¥
15,698
¥
17,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246945
3.5X10
1袋(1500個)
3.5×10
#2
最小1.2、最大3.5
3.5
2.8
オープン
¥
8,647
¥
9,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246961
3.5X13
1袋(1000個)
3.5×13
#2
最小1.2、最大6
3.5
2.8
オープン
¥
6,227
¥
6,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246970
3.5X16
1袋(1000個)
3.5×16
#2
最小1.2、最大9
3.5
2.8
オープン
¥
6,987
¥
7,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246979
3.5X19
1袋(800個)
3.5×19
#2
最小1.2、最大12
3.5
2.8
オープン
¥
6,118
¥
6,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246988
3.5X25
1袋(600個)
3.5×25
#2
最小1.2、最大18
3.5
2.8
オープン
¥
6,749
¥
7,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59246997
4X35X30
1袋(800個)
4×35×30
#2
最小12.0、最大31.0
4.2
2.9
オープン
¥
12,614
¥
13,875
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59247006
4X40X30
1袋(700個)
4×40×30
#2
最小12.0、最大31.0
4.2
2.9
オープン
¥
11,794
¥
12,973
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59247015
4X45X37
1袋(600個)
4×45×37
#2
最小10.0、最大36.0
4.2
2.9
オープン
¥
10,816
¥
11,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59247031
4X50X30
1袋(24個)
4×50×30
#2
最小22.0、最大41.0
4.2
2.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59247040
5X50X30
1袋(400個)
5×50×30
#2
最小1.6、最大39.0
4.8
3.4
オープン
¥
8,480
¥
9,328
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59247049
6X50X35
1袋(300個)
6×50×35
#3
最小2.3、最大38.0
6
3.9
オープン
¥
12,623
¥
13,885
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください