大阪魂
カエラーLB SUS410 ピアスHEX
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59246769
5X19
1袋(14個)
5×19
8
8
削孔板厚:2.3~4.3
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59246778
6X19
1袋(500個)
6×19
5
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
27,438
¥
30,182
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59246787
6X25
1袋(500個)
6×25
11
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
29,107
¥
32,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください