大阪魂
ホワイト SUS410 ピアス(トラス
材質
SUS410
十字穴番号
#2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59247085
4X13
1袋(25個)
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59247101
4X16
1袋(22個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59247110
4X19
1袋(21個)
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59247715
4X10
1袋(800個)
10
オープン
¥
16,529
¥
18,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59247731
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
12,840
¥
14,124
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59247740
4X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
10,136
¥
11,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください