曜日別特売

3カ-ユニ MBテクス HEX(ゼンネジ

3カ-ユニ MBテクス HEX(ゼンネジ - 大阪魂3カ-ユニ MBテクス HEX(ゼンネジ - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
適合板厚(mm)
ねじの種類
寸法l(mm)
頭部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592478465X45X451袋(21個)5×4555ミリ 並目 P=1.6 (16山) 全ねじ45外径:11.0、高さ:5.5、二面幅:8.0
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
592478556X50X501袋(12個)6×5066ミリ 並目 P1.8 (14山) 全ねじ50外径:13.5、高さ:6.8、二面幅:9.6
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする