大阪魂
3カ-W ピアス(トラス(ホソメ
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
0.7~3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59247941
4X16
1袋(45個)
4×16
16
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59247950
4X19
1袋(43個)
4×19
19
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください