大阪魂
3カ-ユニ ダンバHEX(ゼンネジ
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
5.5
6.9
サイズ(d×L1)(mm)
選択してください
5×45
5×55
6×45
6×50
6×60
6×70
6×80
6×90
内容量
選択してください
1袋(6個)
1袋(11個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
対辺(mm)
適合板厚(mm)
寸法Dk(Φmm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59248047
5X45
1袋(200個)
5.5
8
1.6~4.5
11
5×45
オープン
¥
5,303
¥
5,833
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248056
5X55
1袋(200個)
5.5
8
1.6~4.5
11
5×55
オープン
¥
5,658
¥
6,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248065
6X45
1袋(11個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248081
6X50
1袋(150個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×50
オープン
¥
6,876
¥
7,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248090
6X60
1袋(100個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×60
オープン
¥
5,294
¥
5,823
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248099
6X70
1袋(100個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×70
オープン
¥
6,172
¥
6,789
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248108
6X80
1袋(6個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×80
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248117
6X90
1袋(80個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×90
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください