曜日別特売

3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R

3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R - 大阪魂3カ-ユニ ドリルスクリューFLAT-R - 大阪魂
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
十字穴番号
寸法L(mm)
呼び径
適合板厚(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592483364X281袋(33個)2284×282.3~3.217
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
592483454X401袋(400個)2404×402.3~3.229
オープン
7,840
8,624(税込)
9日以内出荷
返品不可
592483615X251袋(400個)2255×252.3~4.512
オープン
7,840
8,624(税込)
9日以内出荷
返品不可
592483705X321袋(400個)2325×322.3~4.519
オープン
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
592483795X371袋(400個)2375×372.3~4.524
オープン
8,656
9,522(税込)
9日以内出荷
返品不可
592483885X451袋(19個)2455×452.3~4.532
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
592483976X351袋(100個)3356×352.3~6.019
オープン
2,565
2,822(税込)
9日以内出荷
返品不可
592484066X401袋(100個)3406×402.3~6.024
オープン
2,740
3,014(税込)
9日以内出荷
返品不可
592484156X451袋(100個)3456×452.3~6.029
オープン
2,880
3,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
592484316X501袋(100個)3506×502.3~6.034
オープン
3,056
3,362(税込)
9日以内出荷
返品不可
592484406X551袋(100個)3556×552.3~6.039
オープン
3,523
3,875(税込)
9日以内出荷
返品不可
592484496X601袋(100個)3606×602.3~6.044
オープン
4,540
4,994(税込)
9日以内出荷
返品不可
592484586X701袋(100個)3706×702.3~6.054
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
592516176X85X681袋(100個)3856×852.3~6.057
オープン
6,178
6,796(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする