大阪魂
ダクロLIVE(PAN
十字穴番号
2番
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
3.2
ねじピッチp(mm)
1.41
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法W2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59248467
4X13
1袋(74個)
3.5
4×13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248476
4X16
1袋(67個)
6.5
4×16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください