大阪魂
シルバーLIVE(HEX
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
10.8
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
12.5
ねじピッチp(mm)
1.06
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法W2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59248485
5.5X38
1袋(12個)
14.8
5.5×38
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248501
5.5X50
1袋(9個)
26.8
5.5×50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください