曜日別特売

SUS410 MBテクス(サラ D6 アラメ

SUS410 MBテクス(サラ D6 アラメ - 大阪魂SUS410 MBテクス(サラ D6 アラメ - 大阪魂
適合板厚(mm)3ねじの種類4ミリ 並目 全ねじP=1.4(18山)頭部寸法(mm)外径:6.0、高さ:1.2、十字穴:#2切刃(mm)外径:3.4、長さ:5.0
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ねじ寸法(mm)
最大締結厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592485894X131袋(35個)呼び径4×長さ13ねじ外径:4.2、全長:13、ねじ長さ:7.34
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592485984X161袋(33個)呼び径4×長さ16ねじ外径:4.2、全長:16、ねじ長さ:9.37
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする