九飛勢螺
SUS410 ピアスイレブン(ウエハF
板厚(mm)
1枚削孔板厚:0.6~1.2、2枚合わせ時:1.6MAX
寸法h(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
9.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59248756
4.2X16
1袋(38個)
4.2×16
16
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59248765
4.2X19
1袋(35個)
4.2×19
19
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください