SUS410 ダンバ シンワッシャ(アラメ

SUS410 ダンバ シンワッシャ(アラメ - 大阪魂SUS410 ダンバ シンワッシャ(アラメ - 大阪魂
適合板厚(mm)1.6~4.5ねじの種類半ねじ頭径(Φmm)12
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
働き長さ(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592487815X50X351袋(200個)415×5035
オープン
9,858
10,844(税込)
翌々日出荷
返品不可
592487905X60X351袋(150個)515×6035
オープン
8,863
9,749(税込)
9日以内出荷
返品不可
592487995X75X451袋(6個)665×7545
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592488085X85X451袋(5個)765×8545
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする