大阪魂
SUS410 ドリルスクリューFLAT-S
十字穴番号
(+)2
ねじ部長さ(mm)
全ネジ
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
13
16
19
25
30
35
40
45
50
60
内容量
選択してください
1袋(150個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(1000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
呼び径
適合板厚(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59248869
4X13
1袋(1000個)
13
4×13
0.9~1.6
2.3
8
オープン
¥
17,056
¥
18,762
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248878
4X16
1袋(1000個)
16
4×16
1.2~3.2
2.3
8
オープン
¥
18,829
¥
20,712
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248887
4X19
1袋(1000個)
19
4×19
1.2~3.2
2.3
8
オープン
¥
20,958
¥
23,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248896
4X30
1袋(500個)
30
4×30
1.2~3.2
2.3
8
オープン
¥
14,187
¥
15,606
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59248905
4X35
1袋(500個)
35
4×35
1.2~3.2
2.3
8
オープン
¥
15,252
¥
16,777
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248921
4X40
1袋(400個)
40
4×40
1.2~3.2
2.3
8
オープン
¥
14,058
¥
15,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248930
4X50
1袋(300個)
50
4×50
1.2~3.2
2.3
8
オープン
¥
12,885
¥
14,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248939
5X19
1袋(700個)
19
5×19
1.6~4.5
2.8
10
オープン
¥
19,863
¥
21,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248948
5X25
1袋(500個)
25
5×25
1.6~4.5
2.8
10
オープン
¥
18,136
¥
19,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248957
5X35
1袋(400個)
35
5×35
1.6~4.5
2.8
10
オープン
¥
18,480
¥
20,328
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248966
5X40
1袋(300個)
40
5×40
1.6~4.5
2.8
10
オープン
¥
16,727
¥
18,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248975
5X45
1袋(300個)
45
5×45
1.6~4.5
2.8
10
オープン
¥
18,425
¥
20,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59248991
5X50
1袋(250個)
50
5×50
1.6~4.5
2.8
10
オープン
¥
16,949
¥
18,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59249000
5X60
1袋(150個)
60
5×60
1.6~4.5
2.8
10
オープン
¥
12,252
¥
13,477
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください