大阪魂
SUS410 ドリルスクリューALF-S
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.9~1.6
寸法k(mm)
1.25
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
4
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
13
16
19
25
30
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法Ln(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59249097
4X10
1袋(1000個)
10
10
5
4
オープン
¥
18,292
¥
20,121
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59249106
4X13
1袋(1000個)
13
13
7
6
オープン
¥
18,292
¥
20,121
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59249115
4X16
1袋(1000個)
16
16
10
9
オープン
¥
21,707
¥
23,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59249131
4X19
1袋(1000個)
19
19
13
12
オープン
¥
23,956
¥
26,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59249140
4X25
1袋(1000個)
25
25
19
18
オープン
¥
28,112
¥
30,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59249149
4X30
1袋(500個)
30
30
24
23
オープン
¥
16,509
¥
18,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください