ヤマヒロ
SUS410 JP(サラ
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
4.2
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法Q(mm)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59249201
4X40
1袋(17個)
4.0×40
41
31
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59249210
4X50
1袋(15個)
4.0×50
51
41
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください