SUS410 GB JP(モドトラス

SUS410 GB JP(モドトラス - ヤマヒロSUS410 GB JP(モドトラス - ヤマヒロ
寸法H(mm)3寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592492194X131袋(1000個)4×131332.3mmまで
オープン
14,345
15,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
592492284X161袋(1000個)4×161663.2mmまで
オープン
15,247
16,772(税込)
翌々日出荷
返品不可
592492374X191袋(700個)4×191993.2mmまで
オープン
11,938
13,132(税込)
翌々日出荷
返品不可
592492464X301袋(400個)4×3032223.2mmまで
オープン
10,572
11,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする