曜日別特売

Rシルバー ピアスバレット(DSネイル

Rシルバー ピアスバレット(DSネイル - 九飛勢螺Rシルバー ピアスバレット(DSネイル - 九飛勢螺

釘の施工性の良さとビスの締結信頼性を併せ持った新世代ファスナーです。
ビスは1本1本留め付け作業をしますが、ピアスバレットを使えば釘打機を用いて連打で留め付けが出来ます。
しかも、鋼製下地にも使えるのが PIAS BULLET です!
ピアスバレットの構造と特徴
ビスはドライバー等で回転を与えることでねじ込まれていますが、ピアスバレットは特許取得の独自形状の螺旋が働き、釘打機で部材に打ち付ける推進力を自ら回転力に変化させ、部材にねじ込まれ締結されます。
材質/表面処理
鉄/ラスパートシルバー
主な用途
鋼製建築下地材への合板の締結など
適用下地材
鋼製下地材(リップ型溝鋼など)、アルミニウム建材など

頭部径(Φmm)7.4頭部高さ(mm)4内容量1袋(140個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
ねじ径(Φmm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59249560PB3638TR383.6×383.626
オープン
3,760
4,136(税込)
翌々日出荷
返品不可
59249569PB4040TR404.0×40428
オープン
4,556
5,012(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする