曜日別特売

(+)ピアスビットジセイアリ

(+)ピアスビットジセイアリ - 九飛勢螺(+)ピアスビットジセイアリ - 九飛勢螺
寸法d(mm)1.08-1.13寸法a(mm)6.29-6.35寸法e(mm)2.26寸法b(mm)7.11-7.18寸法I(mm)18°寸法h(mm)4.7寸法c(mm)0.59-0.64寸法g(mm)R4寸法f(mm)17寸法j(mm)26.5°内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59249578#2X45#2×4545
オープン
1,823
2,005(税込)
9日以内出荷
返品不可
59249587#2X65#2×6565
オープン
2,018
2,220(税込)
翌々日出荷
返品不可
59249596#2X110#2x110110
オープン
2,472
2,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする