大阪魂
20・3ユニ SH KM(+)DNL
寸法H(mm)
1
寸法D(Φmm)
9
ねじ径d(Φmm)
4.8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59249867
DNL-4816
1袋(38個)
4.8×16
16
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59249876
DNL-4819
1袋(31個)
4.8×19
19
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59249885
DNL-4835
1袋(400個)
4.8×35
35
22
オープン
¥
10,167
¥
11,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください