3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS

3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS - 大阪魂3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS - 大阪魂

HEX二段刃タイプ
六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。
太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。
先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。
重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能
下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン
8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決
施工例
フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合
定められた構造体接合
材質
スチール

適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)12寸法P(mm)1.25寸法k(mm)7.4寸法dk(mm)16寸法Ln(mm)15内容量1袋(3個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法b(mm)
寸法Lg2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592500168X358×352016.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592500258X458×453026.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする