大阪魂
SUS410 ゴクヒラスクリューGH-S
適合板厚(mm)
1.6~3.2
適合ビット
No.2
寸法k(mm)
1.1
寸法dk(mm)
10
寸法Ln(mm)
7
ねじ径D
4.8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法Lg2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59250506
5X19
1袋(13個)
19
12
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59250515
5X35
1袋(300個)
35
28
23
オープン
¥
16,616
¥
18,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください