九飛勢螺
SUSレッドピアス(ALCWツキ
寸法a(mm)
6
寸法b(mm)
6
寸法h(mm)
7.2
寸法c(mm)
2.5
寸法w(Φmm)
10.5
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59250531
4X50
4×50
50
47
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59250540
5X60
5×60
60
57
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください