曜日別特売

スズメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー

スズメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー - 大阪魂スズメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー - 大阪魂
全7種類を絞り込む
サイズ
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
適合板厚(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592506714X131袋(800個)4×1351.4~3.24.22.1
オープン
13,956
15,352(税込)
翌々日出荷
返品不可
592506894X191袋(21個)4×19101.4~3.24.22.1
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592516264X161袋(600個)4×1681.4~3.24.22.1
オープン
11,338
12,472(税込)
翌々日出荷
返品不可
592516354X251袋(500個)4×25161.4~3.24.22.1
オープン
12,169
13,386(税込)
翌々日出荷
返品不可
592516515X161袋(1500個)5×1661.6~4.04.82.2
オープン
39,134
43,047(税込)
翌々日出荷
返品不可
592516605X191袋(1000個)5×1981.6~4.04.82.2
オープン
28,323
31,155(税込)
翌々日出荷
返品不可
592516695X251袋(800個)5×25141.6~4.04.82.2
オープン
27,120
29,832(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする