曜日別特売

GB SUS410 FRX(ナベ

GB SUS410 FRX(ナベ - 大阪魂GB SUS410 FRX(ナベ - 大阪魂
寸法H(mm)3.2寸法D(mm)9.3
全10種類を絞り込む
サイズ
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
最大板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592507255X251袋(500個)5×254
オープン
9,376
10,314(税込)
翌々日出荷
返品不可
592507415X451袋(15個)5×454
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592516785X131袋(500個)5×133.2
オープン
7,376
8,114(税込)
翌々日出荷
返品不可
592516875X161袋(500個)5×164
オープン
7,589
8,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
592516965X191袋(500個)5×194
オープン
8,294
9,123(税込)
翌々日出荷
返品不可
592517055X301袋(300個)5×304
オープン
6,569
7,226(税込)
翌々日出荷
返品不可
592517215X351袋(300個)5×354
オープン
7,645
8,410(税込)
翌々日出荷
返品不可
592517305X401袋(300個)5×404
オープン
8,458
9,304(税込)
翌々日出荷
返品不可
592517395X501袋(250個)5×504
オープン
7,969
8,766(税込)
翌々日出荷
返品不可
592517485X601袋(150個)5×604
オープン
7,369
8,106(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする