大阪魂
SUS410 LIVE(シーリングHEX
材質
SUS410
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
最大板厚(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59250768
5X16
1袋(300個)
8
10.8
全ねじ
4
3.7
オープン
¥
9,547
¥
10,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250777
5X19
1袋(300個)
8
10.8
全ねじ
4
5.7
オープン
¥
10,036
¥
11,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250786
5X25
1袋(250個)
8
10.8
全ねじ
4
11.7
オープン
¥
8,965
¥
9,862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59250795
5X35
1袋(200個)
8
10.8
全ねじ
4
21.7
オープン
¥
8,274
¥
9,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250811
5X45X35
1袋(150個)
8
10.8
35
4
30.7
オープン
¥
7,036
¥
7,740
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59250820
6X25
1袋(150個)
9.6
12.8
全ねじ
6.5
9.3
オープン
¥
8,334
¥
9,167
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250829
6X35
1袋(150個)
9.6
12.8
全ねじ
6.5
19.3
オープン
¥
9,476
¥
10,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250838
6X45X35
1袋(100個)
9.6
12.8
35
6.5
29
オープン
¥
7,272
¥
7,999
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250847
6X50X35
1袋(100個)
9.6
12.8
35
6.5
34
オープン
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250856
6X60X35
1袋(80個)
9.6
12.8
35
6.5
44
オープン
¥
6,694
¥
7,363
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250865
6X70X40
1袋(150個)
9.6
12.8
40
6.5
54
オープン
¥
13,736
¥
15,110
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください