大阪魂
3カ-ユニ MBテクストクシュバインド
十字穴番号
T-27
寸法d(mm)
5
寸法A(mm)
5
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59250881
5X25
1袋(13個)
5×25
25
19.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59250890
5X35
1袋(10個)
5×35
35
29.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください