大阪魂
ステンメッキ ピアス(サラ
全35種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3.5×10
3.5×13
3.5×16
3.5×19
3.5×25
4×10
4×30
4×35
4×40
4×45×37
4×50×37
4×60×37
4×65×37
4×70×37
4×75×37
5×13
5×16
5×19
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
5×50×30
5×60×42
5×65×42
5×70×42
5×75×42
5×80×42
6×25
6×30
6×35
6×40
6×45
6×50
内容量
選択してください
1袋(13個)
1袋(42個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
十字穴番号
働き長さ(mm)
板厚(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59250899
3.5X10
1袋(2000個)
3.5×10
#2
3.5
削孔板厚:0.9~2.3
3.5
オープン
¥
11,520
¥
12,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250908
3.5X13
1袋(1500個)
3.5×13
#2
6
削孔板厚:0.9~2.3
3.5
オープン
¥
9,325
¥
10,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250917
3.5X16
1袋(1000個)
3.5×16
#2
9
削孔板厚:0.9~2.3
3.5
オープン
¥
6,987
¥
7,686
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250926
3.5X19
1袋(1000個)
3.5×19
#2
12
削孔板厚:0.9~2.3
3.5
オープン
¥
7,607
¥
8,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250935
3.5X25
1袋(700個)
3.5×25
#2
18
削孔板厚:0.9~2.3
3.5
オープン
¥
7,763
¥
8,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250951
4X10
1袋(1500個)
4×10
#2
4
削孔板厚:0.9~2.3
4.2
オープン
¥
10,763
¥
11,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250960
4X30
1袋(500個)
4×30
#2
21
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
7,438
¥
8,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250969
4X35
1袋(1000個)
4×35
#2
26
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
16,074
¥
17,681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250978
4X40
1袋(700個)
4×40
#2
31
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
11,865
¥
13,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250987
4X45X37
1袋(600個)
4×45×37
#2
36
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
10,883
¥
11,971
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59250996
4X50X37
1袋(600個)
4×50×37
#2
41
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
11,343
¥
12,477
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251005
4X60X37
1袋(400個)
4×60×37
#2
51
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251021
4X65X37
1袋(400個)
4×65×37
#2
56
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
8,560
¥
9,416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251030
4X70X37
1袋(400個)
4×70×37
#2
61
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
9,038
¥
9,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251039
4X75X37
1袋(400個)
4×75×37
#2
66
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
9,340
¥
10,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251048
5X13
1袋(1000個)
5×13
#2
6
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
9,123
¥
10,035
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251057
5X16
1袋(700個)
5×16
#2
6
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251066
5X19
1袋(42個)
5×19
#2
8
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59251075
5X25
1袋(500個)
5×25
#2
14
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
7,494
¥
8,243
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251091
5X30
1袋(1000個)
5×30
#2
19
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
15,967
¥
17,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251100
5X35
1袋(1000個)
5×35
#2
24
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
16,614
¥
18,275
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251109
5X40
1袋(700個)
5×40
#2
29
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
12,318
¥
13,550
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251118
5X45
1袋(500個)
5×45
#2
34
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
8,907
¥
9,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251127
5X50X30
1袋(400個)
5×50×30
#2
39
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
7,820
¥
8,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251136
5X60X42
1袋(400個)
5×60×42
#2
49
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
8,689
¥
9,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251145
5X65X42
1袋(300個)
5×65×42
#2
54
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
6,876
¥
7,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251161
5X70X42
1袋(300個)
5×70×42
#2
59
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
7,625
¥
8,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251170
5X75X42
1袋(250個)
5×75×42
#2
64
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
6,954
¥
7,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251179
5X80X42
1袋(13個)
5×80×42
#2
70
削孔板厚:1.6~4.0
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59251188
6X25
1袋(1000個)
6×25
#3
12
削孔板厚:3.2~6.0
6
オープン
¥
27,592
¥
30,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251197
6X30
1袋(700個)
6×30
#3
17
削孔板厚:3.2~6.0
6
オープン
¥
22,503
¥
24,753
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251206
6X35
1袋(500個)
6×35
#3
22
削孔板厚:3.2~6.0
6
オープン
¥
17,052
¥
18,757
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251215
6X40
1袋(400個)
6×40
#3
27
削孔板厚:3.2~6.0
6
オープン
¥
14,729
¥
16,202
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251231
6X45
1袋(400個)
6×45
#3
30
削孔板厚:3.2~6.0
6
オープン
¥
17,376
¥
19,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59251240
6X50
1袋(300個)
6×50
#3
35
削孔板厚:3.2~6.0
6
オープン
¥
13,947
¥
15,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください