大阪魂
3カ-W ピアスPAN #2
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
0.9~1.6
寸法d(Φmm)
3
寸法h(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
5.6
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59251249
3X10
3×10
10
3.5
オープン
¥
9,465
¥
10,412
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59251258
3X13
3×13
13
6
オープン
¥
10,512
¥
11,563
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください