曜日別特売

ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス(ホソメ

ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス(ホソメ - 大阪魂ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス(ホソメ - 大阪魂
十字穴番号#2適合板厚(mm)0.7~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.5寸法dk(Φmm)9.4ねじ部長さ(mm)全ねじ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592515654X161袋(24個)4×16169
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592515814X191袋(500個)4×191912
オープン
10,287
11,316(税込)
翌々日出荷
返品不可
592520194X131袋(800個)4×13136
オープン
13,185
14,504(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする