大阪魂
BK SUS410 ピアス(ウストD8
十字穴番号
#2
寸法h(mm)
1.5
最小素地厚(mm)
1.6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59251590
4X13
1袋(32個)
4×13
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59251599
4X16(コアタマ
1袋(600個)
4×16
8
オープン
¥
10,369
¥
11,406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59251608
4X19(コアタマ
1袋(500個)
4×19
10
オープン
¥
10,036
¥
11,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください