曜日別特売

3カ-ユニ MBスコッツテクス

3カ-ユニ MBスコッツテクス - 大阪魂3カ-ユニ MBスコッツテクス - 大阪魂
ねじの種類半ねじ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
適合板厚(mm)
寸法l(mm)
頭部寸法(mm)
ねじ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592530265X55X371袋(200個)5×55537外径:14.5、高さ:8.4、二面幅:8.0ねじ外径:5.0、首下長さ:52.2、円筒部長さ:15.7、ねじ長さ:28.5
オープン
17,896
19,686(税込)
9日以内出荷
返品不可
592530356X60X451袋(3個)6×60645外径:17.5、高さ:10.0、二面幅:9.6ねじ外径:5.9、首下長さ:57.2、円筒部長さ:12.2、ねじ長さ:36.0
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
592530516X70X451袋(150個)6×70645外径:17.5、高さ:10.0、二面幅:9.6ねじ外径:5.9、首下長さ:67.2、円筒部長さ:22.2、ねじ長さ:36.0
オープン
21,000
23,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
592530606X90X651袋(100個)6×906.465外径:17.5、高さ:10.2、二面幅:9.6ねじ外径:6.1、首下長さ:87.2、円筒部長さ:22.2、ねじ長さ:55.0
オープン
15,867
17,454(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする