曜日別特売

ジオメット MBテクス#5

ジオメット MBテクス#5 - 大阪魂ジオメット MBテクス#5 - 大阪魂
サイズ(呼び径×長さ)5.5×38適合板厚(mm)13ねじの種類5.5ミリ P1.0 全ねじ頭部寸法(mm)外径:11.0、高さ:5.2、二面幅:8.0ねじ寸法(mm)ねじ外径:5.5、首下長さ:38、ねじ長さ:23.0切刃(mm)外径:5.0、長さ:15.0最大締結厚(mm)18内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592530695.5X38
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする