大阪魂
3カ-ユニ MBテクス(サラD6アラメ
サイズ
(呼び径×長さ)4×13
適合板厚(mm)
3
ねじの種類
4ミリ 並目 全ねじP=1.4(18山)
頭部寸法(mm)
外径:6.0、高さ:1.2、十字穴:#2
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:4.2、全長:13、ねじ長さ:7.3
切刃(mm)
外径:3.4、長さ:5.0
最大締結厚(mm)
4
内容量
1袋(86個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59253078
4X13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください