曜日別特売

8-3カWピアスPAN

8-3カWピアスPAN - 大阪魂8-3カWピアスPAN - 大阪魂
サイズ3.5×10十字穴番号#2働き長さ(mm)最小1.2、最大3.5板厚(mm)穿孔板厚:2.6寸法d(Φmm)3.5寸法h(mm)2.8最小素地厚(mm)1.2寸法dk(Φmm)7.1内容量1袋(27個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592531483.5X10
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする