曜日別特売

BCピアスPAN

BCピアスPAN - 大阪魂BCピアスPAN - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
十字穴番号
働き長さ(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592531665X451袋(16個)5×45#2最小1.6、最大344.83.4
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
592531756X401袋(400個)6×40#3最小2.3、最大2863.9
オープン
15,612
17,173(税込)
9日以内出荷
返品不可
592531916X451袋(400個)6×45#3最小2.3、最大3363.9
オープン
16,307
17,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
592598866X50X351袋(300個)6×50×35#3最小2.3、最大38.063.9
オープン
13,114
14,425(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする