曜日別特売

BCピアスHEX

BCピアスHEX - 大阪魂BCピアスHEX - 大阪魂
サイズ5×25働き長さ(mm)14寸法B(mm)8板厚(mm)削孔板厚:2.3~4.3寸法d(Φmm)4.8寸法h(mm)3.9寸法c(mm)1.7寸法Dk(Φmm)11.1ねじ部長さ(mm)全ねじ内容量1袋(19個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592532005X25
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする