大阪魂
BCピアス(トラス
材質
鉄
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.4~3.2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.5
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
寸法L(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59253209
4X13
1袋(800個)
13
4×13
13
5
オープン
¥
9,689
¥
10,658
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59253218
4X16
1袋(33個)
16
4×16
16
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください