大阪魂
3カステンコピアス(トラス
材質
鉄
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.4~3.2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.5
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
寸法L(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59253227
4X19
1袋(500個)
19
4×19
19
11
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59253236
4X25
1袋(23個)
25
4×25
25
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59253245
4X30
1袋(400個)
30
4×30
30
22
オープン
¥
9,680
¥
10,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください