曜日別特売

GB ピアスパンワッシャー

GB ピアスパンワッシャー - 大阪魂GB ピアスパンワッシャー - 大阪魂
全11種類を絞り込む
サイズ
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
適合板厚(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592532614X131袋(800個)4×1351.4~3.24.22.1
オープン
9,547
10,502(税込)
翌々日出荷
返品不可
592532704X161袋(31個)4×1681.4~3.24.22.1
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
592532794X191袋(500個)4×19101.4~3.24.22.1
オープン
7,449
8,194(税込)
翌々日出荷
返品不可
592532884X251袋(500個)4×25161.4~3.24.22.1
オープン
10,292
11,321(税込)
翌々日出荷
返品不可
592532974X301袋(400個)4×30211.4~3.24.22.1
オープン
10,425
11,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
592533065X131袋(500個)5×133.51.6~4.04.82.2
オープン
7,612
8,373(税込)
翌々日出荷
返品不可
592533155X161袋(1000個)5×1661.6~4.04.82.2
オープン
16,420
18,062(税込)
翌々日出荷
返品不可
592533315X191袋(1000個)5×1981.6~4.04.82.2
オープン
17,629
19,392(税込)
翌々日出荷
返品不可
592533405X251袋(800個)5×25141.6~4.04.82.2
オープン
19,880
21,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
592533495X351袋(500個)5×35241.6~4.04.82.2
オープン
14,560
16,016(税込)
翌々日出荷
返品不可
592533585X451袋(500個)5×45341.6~4.04.82.2
オープン
16,478
18,126(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする