大阪魂
3カ-W シールピアスPAN
サイズ
4×13
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
5
適合板厚(mm)
1.4~3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
3
寸法dk(Φmm)
10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
内容量
1袋(27個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59253376
4X13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください