大阪魂
シルバーピアスタイプレブンHEX(BW
サイズ
4.2×19
タイプ
HEX BW
適合板厚(mm)
1枚:0.6~1.2、2枚合わせ時:1.6MAX
寸法W(mm)
12
寸法K(mm)
3
寸法h(mm)
2.3
寸法Dk(Φmm)
9.5
有効ねじ(mm)
6
内容量
1袋(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59253428
4.2X19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください